text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Foret béton 8-120


Numéro d'article 0A523104
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 70
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 70
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bahco
Code Douanier 82075030000
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A523104
EAN 7314150383054
UBB 500702476846
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4641-8-120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.