text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Foret béton 4S 6,5X260MM


Numéro d'article 9K496676
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 260
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HM
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bahco
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K496676
EAN 7314150385812
UBB 500702455485
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4651-6.5-260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.