Alewijnse Catalogus
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
Limes & rabots
Limes & râpes
Limes d'atelier
S5316.001.250
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
Bahco fichier rond 230 1-230-10-1-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S5316.001.250
Forme
Rond
Longueur totale (mm)
250
Longueur de lame (mm)
250
Largeur de lame (mm)
10
Diamètre de lame (mm)
10
Hauteur de lame (mm)
10
Forme de coupe
Coupe croisée
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Rond
Longueur totale (mm)
250
Longueur de lame (mm)
250
Largeur de lame (mm)
10
Diamètre de lame (mm)
10
Hauteur de lame (mm)
10
Forme de coupe
Coupe croisée
Coupe
1
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
151
Code des marchandises
8203100000
Type
Round File
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S5316.001.250
EAN
7311518020330
UBB
400135151233
UNSPSC
27111900
N° Article du fabricant
1-230-10-1-0