text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Extracteur 2 et 3 bras 4532-A 4532-A

Numéro d'article L6500.000.010
Modèle Autre
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 80
Avec réglage rapide Oui

Spécifications

Modèle Autre
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 80
Avec réglage rapide Oui

La description

Extracteur : 2 griffes Finition : galvanisée, vis trempée par induction à partir de 4532-C Crochets et potences forgés Matière : ACIER SPECIAL En retournant les griffes, cet extracteur peut être utilisé avec prise intérieure ou extérieure Les grandes surfaces d’accroche des griffes offrent des avantages multiples pour permettre l’extraction soignée et rapide de poulies, d’engrenages et de roulements à billes, etc Les griffes ont toujours une prise parallèle L’ extrémité des griffes est usinée, effilée et pointue pour permettre l´accès dans les espaces étroits 4532/B : support griffe 4532K : Jeu de griffes 4532LK : Jeu de longues griffes 4532/S : broche

Numéros d'articles

Numéro d'article L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 4532-A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.