text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douilles 1/2 RVS 10MM


Corps en acier inoxydable AISI 420 Magnétique Grande résistance et solidité Peut être stérilisée en autoclave à 121 °C Répond aux normes ISO 1174-1, ISO 1171-1 et ISO 2725-1 Outil d'une grande résistance et solidité Excellente résistance à la corrosion Douille magnétique confort

Numéro d'article 5P156013
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Oui
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Type Socket

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P156013
EAN 7314150404995
UBB 500711032176
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant SS220-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.