text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combination ratcheting wrench set 19MM


Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.

Numéro d'article 2W567822
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Model 1RM
Type Combination Wrench

La description

Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W567822
EAN 7314153000668
UBB 500652517748
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1RM-19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.