Outils à clé
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
7H179688
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
BAHCO CLE A MOLETTE POUCES 10IN 9572
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7H179688
Traitement de surface
Phosphaté
Poids
500
Longueur (mm)
257
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
35
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
0 - 35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Poids
500
Longueur (mm)
257
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
35
Finition avec peu d'étincelles
Non
Échelle (mm)
0 - 35
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Model
95
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H179688
EAN
7314150178599
UBB
500659348253
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
9572