text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés mixtes à fourches et polygonales 1949Z 5/8 X3/4

La description

Clés polygonales à tuyauter, dimensions en pouces DIN 3118 Matière: acier allié haute performance Pofil Dynamic-Drive à 12 pans: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14 Profil Dynamic-Drive à 6 pans :14x15, 14x17 Angle ouvert à 15° pour une meilleure articulation des doigts et une meilleure prise en main Pour le serrage de tube (automobile) et dans le domaine de la plomberie Tête épaisse spéciale pour protéger et exercer une puissance de couple sur les vis Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéros d'articles

Numéro d'article L5602.158.191
EAN 7314151055523
UBB 203120632310
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 1949Z-5/8-3/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.