Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
G0601.200.100
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
Clé dynamométrique 721NF/100 3/4 po. 200-1000 Nm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
200-1000 N-m3/4 » carré mâle pour les travaux d'entretien généraux
Description complète
Numéro d'article
G0601.200.100
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
1504
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
200 - 1000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
1504
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
200 - 1000
Largeur de tête (mm)
76
Dimension de raccordement (mm)
20
Redimensionnement de pas (Nm)
25
Précision de valeur d'échelle (Nm)
25
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
4
Hauteur de tête (mm)
42
Avec échelle
Oui
Marque
STAHLWILLE
Model
MANOSKOP
Type
721NF/100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
200-1000 N-m3/4 » carré mâle pour les travaux d'entretien généraux
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0601.200.100
EAN
4018754081936
UBB
203198015596
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
96502001