text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés dynamométriques 3/8;20-100 NM

Numéro d'article 7A966490
Électronique Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Marque Bahco

Spécifications

Électronique Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Marque Bahco

La description

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A966490
EAN 7314150311606
UBB 500667024862
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7445-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.