text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés dynamométriques 1/4;5-25 NM

Numéro d'article 9R454973
Électronique Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 5 - 25
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4

Spécifications

Électronique Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 5 - 25
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4

La description

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R454973
EAN 7314150326198
UBB 500674192397
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 7445-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.