text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à molette 9071 P 9071P 200MM


Clé à molette développée selon le processus scientifique ERGO™ ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 et BS 6333 Alliage d'acier haute performance Manche confortable gainé thermoplastique Echelle en mm pour un pré-ajustement et une précision accrue Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés Pas à gauche La série P est dotée d'une mâchoire réversible dont un côté est strié pour une utilisation comme serre-tube Finition brunie, trempée haute précision et traitée anti-corrosion  

Numéro d'article
Traitement de surface Phosphaté
Longueur 208
Largeur de clé max. (mm) 28
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Longueur 208
Largeur de clé max. (mm) 28
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Model ERGO 90P

La description

Clé à molette développée selon le processus scientifique ERGO™ ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 et BS 6333 Alliage d'acier haute performance Manche confortable gainé thermoplastique Echelle en mm pour un pré-ajustement et une précision accrue Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés Pas à gauche La série P est dotée d'une mâchoire réversible dont un côté est strié pour une utilisation comme serre-tube Finition brunie, trempée haute précision et traitée anti-corrosion  

Numéros d'articles

Numéro d'article K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 9071 P

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.