text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 6Z 15/16 X1.IN.

La description

Clé à fourche double, dimensions en pouces DIN 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 691 Acier allié haute performance Forme en U pour un meilleur confort Angle ouvert 15°. Modèle avec têtes plus fines pour plus d'accessibilité La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro-mat, pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée

Numéros d'articles

Numéro d'article L8018.023.025
EAN 7314151832667
UBB 203120070636
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6Z-15/16-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.