text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 6M 12 X13 MM


Clés à fourche doubles, dimensions métriques DIN 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 691 Acier allié haute performance Forme en U pour un meilleur confort Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour plus d'accessibilité La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée SB = Conditionnement sur carte plastique

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur 168
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 168
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque BAHCO
Model 6M

Numéros d'articles

Numéro d'article L8015.012.013
EAN 7314151832131
UBB 203120064795
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6M-12-13

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.