text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 1931Z 1/4


Petite clé à fourche double en pouces Matière : acier allié haute performance Angles ouverts 82,5° et 15° Avec ouvertures égales aux deux extrémités Convient particulièrement pour un usage dans des espaces confinés Applications : radio, télécommunications, électriciens et mécanique de précision, carburateurs, etc Finition : chromé micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article L5622.063.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 80
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 80
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1/4 pouce
Modèle de clé à angle droit Oui
Marque Bahco

La description

Clé à fourche double, Liliput

Numéros d'articles

Numéro d'article L5622.063.001
EAN 7314151049713
UBB 240120687555
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1931Z-1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.