text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à fourches doubles 1931M 5 MM


Petite clé à fourche double, dimensions métriques Matière: acier allié haute performance Angles ouverts 82,5° et 15° Avec ouvertures égales aux deux extrémités Convient particulièrement pour un usage dans des espaces confinés Utilisation pour: radio, les télécommunications, les électriciens et les mécaniciens de précision, carburateurs, etc Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article L5620.050.001
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 80
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 80
Largeur de clé, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (mm) 5
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 6
Model 1931M
Type Open End Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article L5620.050.001
EAN 7314151049195
UBB 240120686078
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1931M-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.