text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à cliquet S4RM-16-19


La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous Finition chromée micro-mate pour une protection anti-rouille de haute qualité Alliage d'acier haute performance

Numéro d'article 7W356647
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Model S4RM

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W356647
EAN 7314150179961
UBB 500658132765
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4RM-16-19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.