text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à cliquet 1320RM 6X7MM


Clés polygonales doubles, à cliquet, dimensions métriques Matière : acier allié haute performance Réversible droite - gauche. Angle d'action 5° 12 pans avec Profil Dynamic Drive™ pour une plus longue durée de vie des vis et écrous Taille inscrite sur la clé en plus gros et des deux côtés pour une identification plus simple Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 115
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 115
Largeur de clé, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Model 1320RM

Numéros d'articles

Numéro d'article L5492.006.007
EAN 7314153014498
UBB 500511631573
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1320RM-6-7

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.