text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés à cliquet 1320RM 12X13MM


Clés polygonales doubles, à cliquet, dimensions métriques Matière : acier allié haute performance Réversible droite - gauche. Angle d'action 5° 12 pans avec Profil Dynamic Drive™ pour une plus longue durée de vie des vis et écrous Taille inscrite sur la clé en plus gros et des deux côtés pour une identification plus simple Finition: chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 170
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 170
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Marque Bahco
Model 1320RM

Numéros d'articles

Numéro d'article L5492.012.013
EAN 7314153014528
UBB 500511631813
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1320RM-12-13

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.