text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clé à cliquet 6950RN 6950RN

Numéro d'article L6830.006.951
Isolé Non
Hauteur 26.4
Poids 95
Diamètre de la tête (mm) 25.3
Antimagnétique Non

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 26.4
Poids 95
Diamètre de la tête (mm) 25.3
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 121
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 85
Type Round Head Reversible Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article L6830.006.951
EAN 7314151831189
UBB 203122671217
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6950RN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.