text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clé à cliquet 1/4


Cliquet réversible 1/4", tête étroite 72 dents/ angle de débattement 5° Acier rapide hautes performances Poli miroir Tête extra-mince pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès Chants arrondis Bouton de déverrouillage rapide pour une utilisation simple, rapide et sûre ISO 3315 /1174-2, DIN 3122 / 3120, UNE 16512.

Numéro d'article 4Y039135
Isolé Non
Hauteur 20.4
Poids 90
Diamètre de la tête (mm) 19.6
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 20.4
Poids 90
Diamètre de la tête (mm) 19.6
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 119
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Type Ratchet

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y039135
EAN 7314150197668
UBB 500652514778
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6950SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.