text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chargeur de Batterie/Alimentation 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m Cable


Chargeur / mainteneur de charge automatique 70 Ampères géré par microprocesseur; Il est sous alimentation secteur ce qui maintien une tension stable (possibilité d'ajuster le voltage entre 13.0-14.8V) lors de charges variables, durant d'importantes reprogrammations de véhicules ECU et de diagnostic, il est capable d'atteindre 100 Ampères pendant trois minutes; Applications : bateaux, voitures, camping cars, flottes commerciales, bus, engins agricoles, camions...; Ce chargeur utilise une technologie microprocesseur contrôlée " Connect and Forget" avec multi-charge lors du chargement de la batterie pour plus de précision, sécurité et apporter une meilleure protection de la durée de vie des batteries; Analyse batterie - Récupération de la batterie - Départ lent - Mode fort - Absorption - Contrôle - Mode charge lente - Maintien; Compatibilité pour tous types de batteries comme AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA, comprenant le système Start&Stop; Protection contre les inversions de polarité: protection des batteries et du chargeur; Possibilité de configurer le mode de chargement en mode Automatique ou Manuel, possibilité d'installer le taux de chargement à 4.20 ou 70 Amps; Le mode Manuel offre la possibilité de configurer l'heure à laquelle vous voulez mettre en charge la batterie via une minuterie numérique; Possibilité de sélectionner le mode de désulfatation, arrivant à 15.8V max; Lourdes pinces avec mâchoires de serrage remplaçables avec câbles de 5 mètres de long. Une ouverture de pince large distance de 42mm et équipée de connexion de cuivre pour garantir que le courant est établit avec la même intensité aux deux extrémités de la pince; Boîtier en aluminium durable avec une large poignée de transport; Connecteurs Anderson garantissant une connexion et un transfert de courant optimal; Supports de fixation ajustables pour une simple installation permanente pour la plupart des ateliers; Régulation de température par double ventilateurs de refroidissement; Entrée : 220-240V~ 50/60Hz 10A; Température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C; Durée de vie moyenne : 85000 heures; Comprend : chargeur/maintenance, pinces, câble d'alimentation, 4 vis de montage, manuel d'utilisation traduit en 16 langues

Numéro d'article 6U375957
Largeur 450
Hauteur 450
Profondeur 140
Température ambiante (°C) -20 - 40
Protégé contre les courts-circuits Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 450
Hauteur 450
Profondeur 140
Température ambiante (°C) -20 - 40
Protégé contre les courts-circuits Oui
État des accus Plomb-acide
Courant de charge max. (A) 100
Fréquence 50/60 Hz
Degré de protection (IP) IP20
Avec capteur de température Non
Protection contre les surcharges Non
Protection contre les surchauffes Non
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 13
Valeur nominale de la tension de sortie 2 (V) 14.8
Raccordement d'entrée Autre
Convient pour batteries de démarrage Oui
Convient pour batteries industrielles Non
Connexion de sortie Pinces crocodile
Convient pour l'alimentation en électricité Oui
Convient pour un chargement compensé en température Non
Nombre de raccords sortants 1
Capacité de batterie (Ah) 0 - 2000
Tension d'entretien Oui
Tension d'entrée nominale 1 (V) 220
Tension d'entrée nominale 2 (V) 240

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U375957
EAN 7314150344710
UBB 500696848224
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant BBCE12-F100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.