Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
L8055.001.780
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
Bahco Accessoires 6961 6961
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
L8055.001.780
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
101
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
101
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
65
Code Douanier
8466103800
Type
Extension Bar
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
6961