text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bahco 466M Niveau à bulle magnétique 800 mm


Niveau à bulles en aluminium anodisé haute résistance Extrémités absorbant les chocs Haute précision +/-0.5 mm par mètre Surface usinée et base rainurée en "V" Forme profilée Fioles de grande taille pour faciliter la lecture dans les zones mal éclairées Ouvertures pour une prise en main facile et pour poser sur une surface Echelle de graduation marquée au laser (à titre indicatif uniquement) Version avec semelle magnétique disponible en 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm et 1200 mm (-M)

Numéro d'article S5550.000.801
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur 800
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Ajustable Non
Longueur 800
Nombre de niveaux à bulle 3
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Oui
Avec laser Non
Nombre d’œillets de préhension 1
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article S5550.000.801
EAN 7314150186082
UBB 500579561662
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 466-800-M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.