text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 4559 42 pouces coupe-boulons 1070mm


Matière : acier allié haute performance Gamme large de coupe-boulons pouvant couper le fer pour béton armé jusqu´à 15 mm et l´acier à ressort pour soupapes jusqu´à 9 mm Finition : phosphatée, traitée anti-corrosion Dimensions de mâchoires entre 18 et 36 mm, faciles à régler grâce à un système simple breveté Forgé dans de l´acier haute précision, sans partie saillante pouvant être déformée ou endommagée Grande puissance dès l´amorce de la coupe Poignées confortables Bonne accessibilité dans les espaces confinés

Numéro d'article K0235.001.070
Poids 8510
Longueur totale (mm) 1060
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Poids 8510
Longueur totale (mm) 1060
Finition/actionnement Deux mains mécanique
Lame coupante interchangeable Oui
Avec mâchoires ajustables Oui
Coudé Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 9100
Type Bolt Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article K0235.001.070
EAN 7314150024551
UBB 427108000717
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 4559-42
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.