text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 2421G-140IP pince plate


Pinces à becs effilés et plats de section rectangulaire selon le processus scientifique ERGOTM ISO : 5745 Finition : brunie, traitée anti-corrosion Matière : acier allié haute performance Poignées ERGOTM bi-matière, surface thermoplastique sur polypropylène dur pour une meilleure prise en main Pointes permettant une bonne prise et une meilleure accessibilité en espaces restreints Becs striés, usinés avec précision et assurant une prise solide de la pièce Équipées d´un ressort de rappel à enclencher ou à déclencher IP = Conditionnement industriel

Numéro d'article K0164.000.140
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 120
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 120
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 37
Largeur de tête (mm) 15
Finition de la poignée 2 composant
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Hauteur de tête (mm) 2.5
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Model 2421G

Numéros d'articles

Numéro d'article K0164.000.140
EAN 7314150102006
UBB 240104308582
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 2421 G-140IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.