text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TG envergure 160 mm col de cygne 80 mm manche en


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0400.000.016
Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec rail
Classe de qualité Autre
Matériau Autre
Plage de serrage (mm) 160 - 160
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque BESSEY

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.