text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Coupe-tubes pour D. de canalisations 25 mm longueur 185 mm plastique KNIPEX


KNIPEX PlastiCut® pour la coupe de tubes en plastique à paroi mince (tubes en plastique) et de tuyaux flexibles, également avec renforcement en tissu, en plastique et en caoutchouc jusquà Ø 25 mm / 1. Lame interchangeable. Avec ressort douverture et dispositif de blocage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibres de verre. Ne convient pas po

Numéro d'article K1102.000.185
Longueur 185
Diamètre du tube (mm) 25 - 25
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 185
Diamètre du tube (mm) 25 - 25
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Knipex

La description

KNIPEX PlastiCut® pour la coupe de tubes en plastique à paroi mince (tubes en plastique) et de tuyaux flexibles, également avec renforcement en tissu, en plastique et en caoutchouc jusquà Ø 25 mm / 1. Lame interchangeable. Avec ressort douverture et dispositif de blocage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibres de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. - Capacité de coupe (diamètre) : Ø 25mm- Longueur du tranchant mm : Ø 25mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 90 20 185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.