text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips pour D. d’arbre 14-18 mm poli longueur 140 mm SB KNIPEX


Pince à circlips Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4 - 30 mm. Avec ressort douverture. Modèle solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 14.0 - 18.0 mm. - Taille de larbre : Ø 14 - 18mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Numéro d'article K1048.110.003
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 14 - 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 14 - 18
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 80
Type Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 4 - 30 mm. Avec ressort douverture. Modèle solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. Pour le montage danneaux de préhension sur des arbres de Ø 14.0 - 18.0 mm. - Taille de larbre : Ø 14 - 18mm- Pointes (diamètre) : Ø 1.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 11 G3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.