Pinces à bec rond
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
Pinces et pincettes
Pinces à bec court
Pinces à bec rond
6V166949
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
Bahco Pince à becs ronds 12.5mm Profondeur de mâchoire Pointe plate Naturelle 144mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Pinces à becs demi-ronds avec mâchoires dentelées pour manipuler des petits composants
Description complète
Numéro d'article
6V166949
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Non
Poids
74
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Forme
Droit
Traitement de surface
Autre
Avec coupe-fil
Non
Poids
74
Longueur
144
Isolé 1 000 V
Non
Moule à compression
Autre
Matériau
Acier
Adapté à la fibre de verre
Non
Longueur de mâchoire (mm)
43
Avec pince de côté
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
12.5
Finition de la poignée
1 composant
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Plastifié
Surface de préhension
Denté
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
1.8
Certifié VDE
Non
Marque
BAHCO
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V166949
EAN
7314150393435
UBB
500696882033
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C3840