text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC LAMES DE RECHANGE 2X130X75MM


Permet de décaper la peinture sur les fenêtres, cadres et moulage avec différents rayons inversés Fait en carbure de tungstène avec avec un affûtage supérieur, pour gratter le bois, le metal ou le béton Il peut être tourné à 360 % pour trouver différents rayons ou points d´affûtage Diamêtre externe sur la section ronde est de 17 mm / 2/3" Lames de rechange pour grattoir 625

Numéro d'article S5427.003.625
Largeur 17
Adapté à Grattoir
Matériau Autre
Forme de lame Autre
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 17
Adapté à Grattoir
Matériau Autre
Forme de lame Autre
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 90
Model ERGO
Type Replacement Blade

La description

Permet de décaper la peinture sur les fenêtres, cadres et moulage avec différents rayons inversés Fait en carbure de tungstène avec avec un affûtage supérieur, pour gratter le bois, le metal ou le béton Il peut être tourné à 360 % pour trouver différents rayons ou points d´affûtage Diamêtre externe sur la section ronde est de 17 mm / 2/3" Lames de rechange pour grattoir 625

Numéros d'articles

Numéro d'article S5427.003.625
EAN 7311518221621
UBB 400135824532
UNSPSC 27112009
N° Article du fabricant 625-PEAR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.