Clé à griffe
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
Pinces et pincettes
Clé Spéciale
Clé à griffe
6W571338
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
Clé à pipe modèle américain Facom déportée pour alliage léger de 76mm de diamètre extérieur 450mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Capacité : 0 --
140 mm 0 --
5". Performances équivalentes au modèle 134A.
Description complète
Numéro d'article
6W571338
Poids (g)
1560
Pour diamètre max. du tube
2 1/2 inch
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
['0', '76']
Revêtement de la poignée
Sans
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids (g)
1560
Pour diamètre max. du tube
2 1/2 inch
Longueur (mm)
450
Plage de serrage (mm)
['0', '76']
Revêtement de la poignée
Sans
Avec dispositif antidérapant
Non
Adapté aux filtres à huile
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W571338
EAN
3148516741523
UBB
500639217099
UNSPSC
27111708
N° Article du fabricant
133A.18