Bacs de rangement
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
Rangement d'outils
Bacs de rangement ou stockage
Bacs de rangement
7E400071
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
Bac gerbable-emboîtable PP rouge L590xl380xH202 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7E400071
Couleur
Red
Contenu (ml)
34
Avec couvercle
Non
Matériau
Plastique
Avec poignée
Non
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
1.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Contenu (ml)
34
Avec couvercle
Non
Matériau
Plastique
Avec poignée
Non
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
1.3
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
295
Hauteur interne (mm)
195
Largeur externe (mm)
380
Hauteur externe (mm)
202
Profondeur extérieure (mm)
590
Profondeur intérieure (mm)
425
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
K400/0 28400021