text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP jaune L590xl380xH202 mm


En polypropylène (PP). Peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres après une rotation de 180°. Manutention aisée. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +80 °C. Résistance modérée aux huiles, à l’essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Numéro d'article 8F271977
Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 295
Hauteur interne (mm) 195
Largeur externe (mm) 380
Hauteur externe (mm) 202
Profondeur extérieure (mm) 590
Profondeur intérieure (mm) 425
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F271977
EAN 4053133004007
UBB 500583432249
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant K400/0 28400014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.