Bacs de rangement
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
Rangement d'outils
Bacs de rangement ou stockage
Bacs de rangement
2D303533
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
Bac gerbable-emboîtable PP jaune L590xl380xH135mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D303533
Couleur
Yellow
Contenu (ml)
18
Avec couvercle
Non
Matériau
Plastique
Avec poignée
Non
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
0.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Yellow
Contenu (ml)
18
Avec couvercle
Non
Matériau
Plastique
Avec poignée
Non
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
0.9
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
295
Hauteur interne (mm)
130
Largeur externe (mm)
380
Hauteur externe (mm)
135
Profondeur extérieure (mm)
590
Profondeur intérieure (mm)
440
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000446962