text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP gris L600xl400xH300 mm


En polypropylène (PP). Peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres après une rotation de 180°. Manutention aisée. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +80 °C. Résistance modérée aux huiles, à l’essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Numéro d'article 3J301322
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 330
Hauteur interne (mm) 295
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 300
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 450
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J301322
EAN 4053133005226
UBB 500581760799
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant K400/S 284S0016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.