text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP gris L300xl200xH150 mm


En polypropylène (PP). Peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres après une rotation de 180°. Manutention aisée. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +80 °C. Résistance modérée aux huiles, à l’essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Numéro d'article 4J848552
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 145
Hauteur interne (mm) 145
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 210
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J848552
EAN 4053133004618
UBB 500582090113
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant K400/2 28420016
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.