text.skipToContent text.skipToNavigation

Bac gerbable-emboîtable PP bleu L300xl200xH150 mm


En polypropylène (PP). Peuvent être emboîtés les uns dans les autres ou gerbés sans effort les uns sur les autres après une rotation de 180°. Manutention aisée. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +80 °C. Résistance modérée aux huiles, à l’essence et aux acides (veuillez nous consulter)

Numéro d'article 2G680100
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 145
Hauteur interne (mm) 145
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 210

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G680100
EAN 4053133004557
UBB 500581396891
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant K400/2 28420011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.