text.skipToContent text.skipToNavigation

Bétonnière PRO 170TD 160 l 0,95 kW 59 kg 230 / 50 V / Hz SIRL


Montée. Avec molette et pédale de freinage. Couronne et roue dentée en fonte. Graisseurs. Ouverture renforcée avec 2 pales de mélange soudées. Frein à disque. Cadres renforcés. Dispositif d’empilage

Numéro d'article 3D629480
Consommation nominale (W) 950
Poids de la machine (kg) 59
Tension de raccordement (V) 230
Volume du tambour (l) 160
Commande au moyen d'un volant Oui
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 950
Poids de la machine (kg) 59
Tension de raccordement (V) 230
Volume du tambour (l) 160
Commande au moyen d'un volant Oui
Marque SIRL

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D629480
EAN 5600418034984
UBB 500581696605
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000818380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.