text.skipToContent text.skipToNavigation

Autres fixations pour isolants 80W


Le disque de serrage DHT S W est un disque de serrage en nylon de haute qualité avec vis prémontée. Le DHT se pose par montage traversant avec une perceuse visseuse sans fil sans pré-perçage dans le bois et les matériaux à base de bois. Après l'installation, la tête de la vis est obturée avec le bouchon fourni. Le disque de serrage DHT S W est idéal pou

Numéro d'article 44395FIS
Couleur Blanc
Modèle Autre
Matériau Plastique
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Modèle Autre
Matériau Plastique
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Couleur Blanc
ø Disque (mm) 50
Longueur totale 75
Taille de la tige (mm) 40
Poids par pièce (g) 17.126

La description

Le disque de serrage DHT S W est un disque de serrage en nylon de haute qualité avec vis prémontée. Le DHT se pose par montage traversant avec une perceuse visseuse sans fil sans pré-perçage dans le bois et les matériaux à base de bois. Après l'installation, la tête de la vis est obturée avec le bouchon fourni. Le disque de serrage DHT S W est idéal pour fixer les isolants résistants à la compression dans le bois et les matériaux à base de bois, ainsi que sur les supports en tôle jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 44395FIS
EAN 4006209443958
UBB 500616645411
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 44395
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.