text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut Valentino D 164090 D 43 S3


FRONTIER La chaussure de sécurité sans frontières. La chaussure de sécurité pour les cadres et qui ne connaît pas de frontières. Fabriquée avec le même soin et la même attention minutieuse du détail qu'une chaussure de luxe. Un cuir brésilien pleine fleur dans deux teintes combiné au nubuck pour un effet stylé. Si vous cherchez une chaussure pour toutes les occasions, il est temps de passer la frontière.

Numéro d'article 9X554834
Couleur Noir
Modèle Autre
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Autre
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 43
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model VALENTINO

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X554834
EAN 8715316104978
UBB 500633072557
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM16409043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.