text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier inoxydable (Inox) 1.4105 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4105
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302
Info
  • A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
    • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4105
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302
Info
  • A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
    • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Dimensions

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profondeur de forage (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 71560.050.001
EAN 8715492910219
UBB 950355788486
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.