text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Assortiment de clés à douille/d’embouts Bicycle Set 3 39 pièces PH/TORX®/fente/6


Jeu de bicyclettes 3, 41 pièces 1x 8001 A Clé à cliquet : 1/4" , x 87 mm 1x 813 Tournevis bitholding : 1/4" , x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, 2

Numéro d'article 1D496697
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 39
Nombre total d'outils 39
Nombre de bits PH 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 39
Nombre total d'outils 39
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 7
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 26
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Nombre de clés à douille Torx 9
Nombre de clés à douille hexagonales 7
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Avec cliquet Oui
Marque Wera

La description

Jeu de bicyclettes 3, 41 pièces 1x 8001 A Clé à cliquet : 1/4" , x 87 mm 1x 813 Tournevis bitholding : 1/4" , x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4" , douille : 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm 4x 851/1 Embouts TZ : PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 9x 867/1 Embouts TZ TORX® : TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Embouts TZ : 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 7x 840/1 Embouts Z : 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 5x 842/1 Embouts Z : 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 9502 Cric de pneu avec montage d'embout : 105 mm 1x 9503 Cric de pneu avec éjecteur de valve : 105 mm 1x Bande d'attache auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmEnsemble d'outils pour bicyclette avec cliquet, embout, douilles et porte-embout dans un espace compact. Parfait comme compagnon universel pour une variété de défis de vissage. Porte-embout de haute qualité avec poignée Kraftform Plus pour un travail ergonomique confortable, qui évite les ampoules et les callosités. Zones de préhension dure pour une vitesse de travail élevée, zones de préhension souple pour une transmission de couple élevée. Cliquet d'embout pour un travail rapide lorsque le boulonnage à la machine ou à l'aide d'un outil manuel conventionnel n'est pas possible en raison du manque de place. Passage rapide de la gauche à la droite et inversement grâce au levier de commutation. Rotation rapide (avec le pouce) sur la tête de cliquet rainurée. Utilisation très simple, même d'une seule main. Tête de cliquet/levier ergonomique : Géométrie Kraftform avec des surfaces de contact parfaitement formées pour les doigts. Le porte-embout direct dans la tête à cliquet et la conception de l'outil le plus petit permettent des hauteurs de travail réduites. Petit angle de retour de 6° pour un travail précis. Conception robuste en acier forgé. Couples de plus de 65 Nm. Le porte-embout Rapidaptor avec revêtement à rotation rapide peut être utilisé comme extension, pour un changement d'embout rapide comme l'éclair, d'une seule main, sans outils auxiliaires, même pour les plus petites tailles d'embout. Des embouts robustes, pour une utilisation universelle. Douilles à main et douilles mécaniques pour presque toutes les applications. Avec le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille - pour un repérage facile et rapide de l'outil requis. Facile à saisir, même avec des mains grasses. Avec rainure de retenue des billes. Pour boulons hexagonaux externes et douilles. En chrome-vanadium chromé mat. Les crics à pneus en plastique renforcé de fibres de verre permettent de décoller les pneus de la jante en toute sécurité sans l'endommager.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D496697
EAN 4013288211248
UBB 500713655198
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004172001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.