text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils TOURING 1000 49 pièces dans coffret en plastique universel


Un assortiment d'outils soigneusement mis au point et considérés comme les plus utiles, Emballé dans une mallette en plastique pratique, Le compagnon fiable dans une voiture, un bateau ou un petit avion, Utile à la maison - où de bons outils sont toujours nécessaires, Les 49 pièces sont bien disposées et solidement fixées, une plaque intermédiaire sécur

Numéro d'article G2026.660.078
Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 3
Nombre de douilles 9
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 49
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 3
Nombre de clés plates à couronne 11
Nombre de clés hexagonales 8
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 6
Nombre de marteaux 1
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Gedore

La description

Un assortiment d'outils soigneusement mis au point et considérés comme les plus utiles, Emballé dans une mallette en plastique pratique, Le compagnon fiable dans une voiture, un bateau ou un petit avion, Utile à la maison - où de bons outils sont toujours nécessaires, Les 49 pièces sont bien disposées et solidement fixées, une plaque intermédiaire sécurise les outils dans leurs poches, Avec le TOURING les réparations et l'entretien deviennent faciles, Mallette en polypropylène résistant aux chocs, résistant à l'huile et à l'acide et aux conditions météorologiques extrêmes, avec insert Check-Tool, Outils GEDORE au vanadium, chromés, Dimensions : 437x379x160 mm, Dimensions : L 437 x P 397 x H 160 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2026.660.078
EAN 4010886660072
UBB 203188066740
UNSPSC 24111507
N° Article du fabricant 6600780
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.