text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils Big Twin Move électrique 63 pièces dans mallette rigide ave

Numéro d'article 0L115377
Emballage Coffre
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 5
Nombre de tournevis plats 5
Nombre d'inserts enfichables 9

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 5
Nombre de tournevis plats 5
Nombre d'inserts enfichables 9
Nombre de clés à douille 1
Nombre de tournevis Torx 4
Nombre total d'outils 63
Nombre d'appareils de mesure 2
Nombre de pinces 9
Nombre de clés plates à couronne 1
Nombre d'inserts de bit 15
Nombre de cliquets 1
Nombre de burins et de poinçons 1
Nombre de marteaux 1
Model BIG Twin Move
Type Electronic Tool Set

La description

Mallette à outils BIG Twin Move électrique Equipée de 14 outils KNIPEX, un total de 63 outils de marque, en partie testés VDE selon DIN EN 60900. Avec un total de 95 options dinsertion. Charge utile max : 30 kg. Volume : 38 litres. Plateau de base, fixable par bouton-poussoir, hauteur 70 mm, subdivisible par des inserts, plateau de couverture avec 13 poches à outils. Dans toutes les positions douverture, grâce à des supports de couvercle encliquetables avec mécanisme de charnière des deux côtés, langle est librement réglable. Compartiment à documents amovible et planches à outils amovibles en PP à double paroi anti-salissures avec 13 poches à outils. Champ détiquetage avec deux autocollants pour létiquetage individuel. Poignée télescopique intégrée à la base et deux roulettes extérieures à roulement doux. Matériau ABS robuste, noir. Cadre périphérique en aluminium avec paroi centrale solidement fixée, pouvant être montée des deux côtés, offrant de multiples possibilités dinsertion grâce à des boucles élastiques et à douze petites poches. Charnières en métal. Serrure à combinaison à trois chiffres pour un verrouillage sûr de la mallette. Deux verrous métalliques à bascule pour la fixation du couvercle et de la base. Ouverture dun seul côté ou des deux côtés , le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment lun de lautre. - Dimension extérieure (intérieure) largeur mm : 520mm 490mm- Dimension extérieure (intérieure) hauteur mm : 435mm 370mm- Dimension extérieure (intérieure) profondeur mm : 290mm 110mmContenu : 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Clé pour armoires de commande pour toutes les armoires standard et les systèmes darrêt (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX Pince de serrage et une clé en un seul outil (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX Couteau de câble (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour les embouts de fils avec accès latéral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince combinée à bec effilé (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Pince à pompe à eau High-Tech (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL Tournevis KNIPEX (Slim) pour vis à fente (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installation électrique (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil de dénudage universel pour droitiers (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Couteau diagonal (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex Couteau diagonal à grand levier (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Pince coupante latérale à bec de cigogne (200 mm), 1 x 5003484001 Wera Lames interchangeables VDE, 16 pièces, minces, 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop set de cliquets métalliques 28 pièces (1/4), 1 x 003760 Wera Joker clé plate (10 x 13 mm), 1 x 0030312-0300 Marteau de serrurier Picard (300 g), 1 x 361 252 1 Ciseau délectricien Rennsteig (250 x 10 mm), 1 x 16135 Niveau à bulle Stabila Type 70 électrique (430 mm), 1 x 18115 Mini niveau à bulle Stabila Pocket électrique (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Dénudeur disolant automatique (0,08 - 16 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L115377
EAN 4003773082118
UBB 500682560692
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00 21 41
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.