Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
0Y910965
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
Aspirateur eau et poussière wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l CLEANCRAFT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Y910965
Largeur
400
Hauteur
640
Profondeur
400
Volume du conteneur (l)
16
Longueur de câble (m)
8.5
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
10.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
400
Hauteur
640
Profondeur
400
Volume du conteneur (l)
16
Longueur de câble (m)
8.5
Consommation nominale (W)
1300
Poids de la machine (kg)
10.4
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
71.2
Tension d'alimentation
230 - 230
Couleur de base
Autre
Dépression max. (mbar)
238
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
55.55
Fréquence
50 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
2
Marque
Cleancraft
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y910965
EAN
4036351216704
UBB
500573934360
UNSPSC
47121604
N° Article du fabricant
7001120