text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière NT 30/1 Tact L 1 380 W 4 440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Récipient robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes. Rangement flexible du tuyau et du câble d’alimentation. Boîtier de filtre amovible. Commutateur rotatif central. Arrêt automatique au volume de remplissage maxi.. Préparation antistatique. Système de filtration Eco. Nettoyage du filtre : Tact Filter Clean

Numéro d'article 9U430291
Largeur 560
Hauteur 580
Profondeur 370
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 560
Hauteur 580
Profondeur 370
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Finition antistatique Oui
Consommation nominale (W) 1380
Poids de la machine (kg) 13.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 69
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Gris
Dépression max. (mbar) 254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 74
Fréquence 50/60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 2.5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque Kärcher
Code des marchandises 85081900

La description

Récipient robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes. Rangement flexible du tuyau et du câble d’alimentation. Boîtier de filtre amovible. Commutateur rotatif central. Arrêt automatique au volume de remplissage maxi.. Préparation antistatique. Système de filtration Eco. Nettoyage du filtre : Tact Filter Clean

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 4687212012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.