Poussières et ventilation
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
2V878642
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
Aspirateur eau et poussière eCraft PL-1422 EEE 1 400 W 4 260 l/min 255 mbar 22 STARMIX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2V878642
Largeur
380
Hauteur
505
Profondeur
370
Volume du conteneur (l)
22
Longueur de câble (m)
6
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
6.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
380
Hauteur
505
Profondeur
370
Volume du conteneur (l)
22
Longueur de câble (m)
6
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
6.3
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Niveau de puissance acoustique
72
Tension d'alimentation
230 - 230
Couleur de base
Autre
Dépression max. (mbar)
255
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
71
Fréquence
50 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
2.5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Marque
Starmix
Code des marchandises
85081900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V878642
EAN
4011240102566
UBB
500581623682
UNSPSC
47121604
N° Article du fabricant
4000897144