text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière eCraft L-1422 HKR 1 400 W 4 260 l/min 255 mbar 22 STARMIX


Numéro d'article 3T672858
Largeur 380
Hauteur 505
Profondeur 370
Volume du conteneur (l) 22
Longueur de câble (m) 6
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 380
Hauteur 505
Profondeur 370
Volume du conteneur (l) 22
Longueur de câble (m) 6
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 6.3
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 72
Tension d'alimentation 230 - 230
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 255
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 71
Fréquence 50 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 1.9
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque Starmix
Code des marchandises 85081900

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T672858
EAN 4011240103143
UBB 500581899571
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 4000897143
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.