text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière DSS 25 A max. 1 400 W 4 380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK


Nettoyage automatique du filtre par impulsions électromagnétiques (système automatique de vibration). Nettoyage du filtre, travail sans sac de filtration, nettoyage complet des cassettes. Démarrage en douceur. Affichage du débit volumique. Détection de la présence d’eau avec coupure grâce à un capteur. Compartiments pour les accessoires et la machine

Numéro d'article 9U656294
Largeur 457
Hauteur 535
Profondeur 400
Volume du conteneur (l) 25
Consommation nominale (W) 1400
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 457
Hauteur 535
Profondeur 400
Volume du conteneur (l) 25
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 11.7
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Tension d'alimentation 230 - 230
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 270
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 73
Fréquence 50/60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 5
Utilisation d'un sac à poussière No
Avec nettoyage automatique du filtre Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U656294
EAN 4026851013170
UBB 500583959688
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 4000897044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.